Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150002
Cod. Produttore
1150002
Cod. EAN
8032887019419

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 100 VB
Descrizione del produttore: S5 Copertura curva piazza 45 gradi di colore bianco, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di cablaggio precise e sicure. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e protezione ottimale per i cavi. La sua forma a 45 gradi facilita l’installazione negli angoli, assicurando un passaggio ordinato e funzionale dei cavi elettrici. Adatta per ambienti domestici e professionali, combina praticità e affidabilità per ogni esigenza di distribuzione elettrica.

larghezza

137 mm

lunghezza

196 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 45 gradi bianca S5 per cablaggio elettrico angoli interni ed esterni