Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450002
Cod. Produttore
1450002
Cod. EAN
8032887030216

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 100 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica di larghezza 80 millimetri, realizzata in materiale isolante di colore bianco. Progettata per garantire un'installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici, permette di proteggere i cavi e facilitare il passaggio in angoli con un raggio preciso. Adatta per applicazioni residenziali e industriali, assicura resistenza e durata nel tempo mantenendo un aspetto pulito e funzionale.

larghezza

137 mm

lunghezza

196 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 45° per canalina elettrica 80 mm bianca isolante uso residenziale industriale