Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050008
Cod. Produttore
1050008
Cod. EAN
8032887001209

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 600 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in lamiera zincata, ideale per proteggere e guidare i cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti alla corrosione, assicura durata e affidabilità nel tempo. Progettata per facilitare l'installazione e garantire un aspetto ordinato e sicuro nelle canalizzazioni elettriche. Adatta a sistemi di distribuzione elettrica che richiedono componenti robusti e di qualità superiore.

larghezza

557 mm

lunghezza

493 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 45° lamiera zincata protezione e guida cavi impianti elettrici