Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150008
Cod. Produttore
1150008
Cod. EAN
8032887019471

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 600 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi per installazioni elettriche, progettata per garantire una connessione sicura e ordinata dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, facilita la gestione degli impianti elettrici grazie alla sua forma compatta e funzionale. Prodotto conforme agli standard di sicurezza elettrica, adatto per installazioni a parete o a incasso, garantendo protezione e praticità nell'uso quotidiano.

larghezza

557 mm

lunghezza

493 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 45° resistente per impianti elettrici residenziali e industriali