Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050001
Cod. Produttore
1050001
Cod. EAN
8032887001131

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi in lamiera zincata, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Progettata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi, garantisce un montaggio sicuro e affidabile in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

larghezza

107 mm

lunghezza

175 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 45° lamiera zincata per installazioni elettriche industriali e civili