Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450001
Cod. Produttore
1450001
Cod. EAN
8032887030209

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 80 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi, modello SX1450001, progettata per l'installazione elettrica con finitura in colore bianco avorio. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una protezione efficace dei collegamenti elettrici e facilita la distribuzione dei cavi in modo ordinato e sicuro. Adatta per applicazioni in impianti civili e industriali, assicura una lunga durata e una perfetta integrazione con altri componenti elettrici grazie al design funzionale e compatto.

larghezza

107 mm

lunghezza

175 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 45° bianco avorio per impianti civili e industriali