Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050007
Cod. Produttore
1050007
Cod. EAN
8032887001193

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 500 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi, modello SX1050007, progettata per l'installazione elettrica con curva pia. Realizzata con materiali resistenti per garantire sicurezza e durata nel tempo, ideale per connessioni e diramazioni in impianti elettrici. La finitura in zincato assicura protezione contro la corrosione, rendendo questo componente adatto a diverse condizioni ambientali. Progettata per facilitare l'organizzazione dei cavi e ottimizzare lo spazio nelle installazioni elettriche.

larghezza

457 mm

lunghezza

422 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 45° zincata per impianti elettrici curva pia B400