Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150007
Cod. Produttore
1150007
Cod. EAN
8032887019464

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 500 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi, ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni compatte e funzionali. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Progettata per facilitare la gestione dei cavi e assicurare una connessione stabile, è adatta a impianti civili e industriali. Il design compatto e la finitura accurata la rendono perfetta per l'integrazione in diversi ambienti elettrici.

larghezza

457 mm

lunghezza

422 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 45° compatta resistente impianti civili industriali