Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450007
Cod. Produttore
1450007
Cod. EAN
8032887030261

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 500 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi, modello SX1450007, ideale per installazioni elettriche che richiedono una gestione efficace dei cavi in curve. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nelle connessioni. Il design compatto facilita l'inserimento in spazi ridotti, assicurando una distribuzione ordinata e protetta dei conduttori. Adatta a impianti elettrici civili e industriali, offre affidabilità e praticità per ogni esigenza di derivazione e instradamento dei cavi.

larghezza

457 mm

lunghezza

422 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 45° SX1450007 per impianti elettrici civili e industriali