Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750006
Cod. Produttore
1750006
Cod. EAN
8032887036607

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 400 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica con dimensione B 300, realizzata in materiale resistente e adatta per proteggere e organizzare impianti elettrici in modo efficiente e sicuro. Progettata per garantire una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione, offre una soluzione durevole e funzionale per la gestione dei cavi.

larghezza

357 mm

lunghezza

352 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 45° canalina elettrica B 300 materiale resistente protezione cavi