Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250006
Cod. Produttore
1250006
Cod. EAN
8032887024482

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 400 VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina di dimensioni B 300, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione elettrica VG. Questo componente assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua forma curva permette di deviare il percorso dei cavi mantenendo protezione e continuità estetica, ideale per applicazioni in ambito industriale e civile.

larghezza

300 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 45° per canalina B 300 sistema VG protezione cavi industriale e civile