Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150006
Cod. Produttore
1150006
Cod. EAN
8032887019457

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 400 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi in materiale isolante, progettata per garantire una connessione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Adatta per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, offre protezione e facilità di montaggio grazie alla sua forma compatta e funzionale. Ideale per l’organizzazione dei cavi e la distribuzione della corrente, assicura resistenza e durata nel tempo.

larghezza

357 mm

lunghezza

352 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 45° materiale isolante per impianti elettrici residenziali e commerciali