Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450006
Cod. Produttore
1450006
Cod. EAN
8032887030254

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 400 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi, modello SX1450006, realizzata in materiale isolante di colore bianco (IX). Progettata per garantire una connessione sicura e ordinata degli impianti elettrici, è adatta per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura robusta assicura protezione e durata nel tempo, facilitando la gestione dei cavi nelle curve a 45 gradi. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel cablaggio.

larghezza

357 mm

lunghezza

352 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

S5 Cop.curva pia. 45' B 300 IX