Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150005
Cod. Produttore
1150005
Cod. EAN
8032887019440

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 300 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare con curva a 45 gradi, progettata per installazioni elettriche a parete. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per l'organizzazione e la distribuzione dei cavi, facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle prestazioni elettriche.

larghezza

257 mm

lunghezza

281 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare curva 45° plastica resistente per installazioni elettriche residenziali e commerciali