Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450005
Cod. Produttore
1450005
Cod. EAN
8032887030247

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 300 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, colore bianco, progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e affidabilità nell'installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa delle curve nelle canalizzazioni, contribuisce a mantenere un ambiente ordinato e conforme alle normative di sicurezza. Facile da montare, si integra perfettamente con i sistemi di canalizzazione standard.

larghezza

257 mm

lunghezza

281 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 45° per canalina elettrica bianca resistente montaggio facile