Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050004
Cod. Produttore
1050004
Cod. EAN
8032887001162

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 200 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi in lamiera zincata, ideale per installazioni elettriche che richiedono una protezione robusta e una gestione ordinata dei cavi. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa scatola consente una facile connessione e deviazione dei conduttori in impianti civili e industriali, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua struttura compatta e il materiale zincato offrono una protezione efficace contro la corrosione, rendendola adatta anche a condizioni ambientali impegnative.

larghezza

207 mm

lunghezza

246 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 45° lamiera zincata protezione cavi impianti elettrici