Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150004
Cod. Produttore
1150004
Cod. EAN
8032887019433

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 200 VB
Descrizione del produttore: S5 Copertura curva pia 45 gradi B 150 VB, componente elettrico progettato per garantire protezione e sicurezza negli impianti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua forma curva a 45 gradi permette un adattamento preciso in spazi ridotti, migliorando l'estetica e la funzionalità degli impianti. Prodotto conforme agli standard di sicurezza per applicazioni elettriche.

larghezza

207 mm

lunghezza

246 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva elettrica 45° B 150 VB per gestione cavi impianti elettrici