Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450004
Cod. Produttore
1450004
Cod. EAN
8032887030230

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 200 IX
Descrizione del produttore: Scatola copertura curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, realizzata in materiale resistente di colore bianco avorio. Progettata per garantire una protezione sicura e un'installazione ordinata dei cavi, questa copertura assicura un'ottima compatibilità con sistemi di canalizzazione standard. Il design funzionale e la finitura di qualità ne permettono un utilizzo affidabile in impianti elettrici civili e industriali, facilitando la gestione degli angoli nelle canalizzazioni.

larghezza

207 mm

lunghezza

246 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola copertura curva 45° bianco avorio per canalizzazione elettrica civile e industriale