Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050003
Cod. Produttore
1050003
Cod. EAN
8032887001155

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 150 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi in lamiera zincata, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura, offre un'ottima soluzione per la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura facilità di montaggio e affidabilità nel tempo.

larghezza

157 mm

lunghezza

210 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 45° lamiera zincata protezione cavi industriale civile