Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750003
Cod. Produttore
1750003
Cod. EAN
8032887036577

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 150 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canaline elettriche, realizzata in materiale resistente per garantire protezione e durata nel tempo. Progettata per facilitare l'installazione e la gestione dei cavi, assicura un passaggio ordinato e sicuro nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione affidabile e funzionale per la deviazione delle canaline, mantenendo un aspetto pulito e professionale.

larghezza

157 mm

lunghezza

210 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 45° per canaline elettriche, resistente, passaggio cavi ordinato, deviazione sicura B100