Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250003
Cod. Produttore
1250003
Cod. EAN
8032887024451

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 150 VG
Descrizione del produttore: S5 Copertura curva piazza 45 gradi B 100 VG, componente elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nelle curve degli impianti elettrici, offre facilità di montaggio e compatibilità con sistemi standard. La sua forma a 45 gradi permette di gestire con efficacia i cambi di direzione dei cavi, mantenendo ordine e protezione ottimale.

larghezza

100 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva elettrica 45 gradi S5 B 100 VG per impianti sicuri e ordinati