Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150003
Cod. Produttore
1150003
Cod. EAN
8032887019426

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 150 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi, ideale per l'installazione di impianti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una protezione efficace dei cavi e delle connessioni. Progettata per facilitare le curve e le diramazioni dei condotti elettrici, assicura un montaggio semplice e sicuro. Adatta per l'uso con tubazioni di tipo B 100, offre affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici.

larghezza

157 mm

lunghezza

210 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 45° per tubi B 100, installazioni elettriche residenziali e commerciali