Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450003
Cod. Produttore
1450003
Cod. EAN
8032887030223

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 150 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi in colore bianco, ideale per installazioni elettriche a parete. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Progettata per facilitare la connessione e il passaggio dei cavi, si adatta perfettamente a impianti elettrici civili e industriali, offrendo un'ottima soluzione per la gestione ordinata dei cablaggi. Il design compatto e funzionale consente un montaggio semplice e rapido, assicurando efficienza e affidabilità nelle installazioni.

larghezza

157 mm

lunghezza

210 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 45° bianca per impianti elettrici civili e industriali