Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050559
Cod. Produttore
1050559
Cod. EAN
8032887014797

Informazioni di prodotto

S5 Can.inc. IP20 m3- 50x50 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in acciaio zincato, dimensioni 600x80 mm, ideale per la protezione e il passaggio ordinato di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura un'installazione sicura e funzionale.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° acciaio zincato 600x80 mm protezione cavi impianti industriali e civili