Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750547
Cod. Produttore
1750547
Cod. EAN
8032887037758

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B 50X50ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in acciaio zincato, ideale per la protezione e il passaggio ordinato di cavi elettrici. Progettata per garantire resistenza e durata, si adatta perfettamente a installazioni industriali e civili, offrendo un sistema sicuro e funzionale per la gestione degli impianti elettrici. Le dimensioni di 600x100 mm assicurano ampio spazio per il cablaggio, facilitando la manutenzione e l'organizzazione dei cavi. Questo componente è essenziale per chi cerca soluzioni affidabili e di qualità nel settore dell'impiantistica elettrica.

larghezza

600 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° acciaio zincato 600x100 mm protezione cavi elettrici impianti industriali e civili