Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750558
Cod. Produttore
1750558
Cod. EAN
8032887037833

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B600X80ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, modello B500X80ZF, progettata per garantire una protezione efficace e una facile installazione negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di distribuzione e protezione dei cavi. Ideale per l'organizzazione e la gestione ordinata dei cablaggi, mantiene l'integrità dei cavi evitando danni e facilitando la manutenzione.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° canalina elettrica B500x80ZF protezione cavi impianti elettrici