Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150558
Cod. Produttore
1150558
Cod. EAN
8032887006655

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva dis.90'B600X80VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 500x80 mm, progettata per garantire una protezione efficace e una gestione ordinata dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni affidabili per il passaggio e la protezione dei cavi.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° canalina elettrica 500x80 mm protezione cavi durevole