Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450558
Cod. Produttore
1450558
Cod. EAN
8032887031480

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B600X80IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 500x80 mm, realizzata con materiali resistenti per garantire protezione e durata nel tempo. Ideale per l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, facilita la gestione dei cavi mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Progettata per un montaggio semplice e rapido, si adatta perfettamente a sistemi di canalizzazione standard, assicurando una perfetta integrazione nell'ambiente di installazione.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° canalina elettrica 500x80 mm protezione cavi impianti elettrici