Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050546
Cod. Produttore
1050546
Cod. EAN
8032887014766

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B600x100ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica S5, dimensioni 500x100 mm, realizzata in acciaio zincato. Progettata per garantire una protezione efficace e una gestione ordinata dei cavi elettrici, questa copertura assicura resistenza e durabilità in ambienti industriali e civili. La finitura zincata offre una protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a installazioni interne ed esterne. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica che richiedono componenti affidabili e di alta qualità.

larghezza

500 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° canalina elettrica S5 500x100 mm acciaio zincato resistente esterno interno