Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750546
Cod. Produttore
1750546
Cod. EAN
8032887037741

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B600x100ZF
Descrizione del produttore: Coperchio curvo con angolo di 90 gradi, realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durata. Progettato per applicazioni elettriche, offre protezione e sicurezza nelle installazioni, facilitando la gestione e il passaggio dei cavi. La finitura zincata assicura una maggiore protezione dalla corrosione, rendendolo ideale per ambienti industriali e civili. Dimensioni e design sono studiati per un montaggio semplice e rapido, mantenendo elevati standard di affidabilità e funzionalità.

larghezza

500 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Coperchio curvo zincato angolo 90° protezione cavi applicazioni elettriche industriali