Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050557
Cod. Produttore
1050557
Cod. EAN
8032887000431

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B500X80ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi realizzata in materiale zincato resistente, ideale per proteggere e guidare cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Le dimensioni di 400x80 mm garantiscono un ampio passaggio per i cavi, mentre la finitura zincata assicura una lunga durata e resistenza alla corrosione. Questo componente è progettato per facilitare il collegamento e la gestione degli impianti elettrici, offrendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di distribuzione e protezione dei cavi.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° zincata 400x80 mm protezione cavi elettrici industriale e civile