Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250557
Cod. Produttore
1250557
Cod. EAN
8032887006723

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B500X80VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 400x80 mm, realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire una protezione ottimale e un'installazione semplice nelle reti di distribuzione elettrica. Adatta per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nella gestione dei cavi.

larghezza

400 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° canalina elettrica 400x80 mm resistente per distribuzione cavi