Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150557
Cod. Produttore
1150557
Cod. EAN
8032887006648

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva dis.90'B500X80VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 400x80 mm, ideale per proteggere e organizzare i cavi elettrici in impianti civili e industriali garantendo sicurezza e funzionalità. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'installazione elettrica, assicura una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione per una gestione ordinata e sicura degli impianti.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica 400x80 mm protezione cavi impianti civili industriali