Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050537
Cod. Produttore
1050537
Cod. EAN
8032887014681

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B500x50ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale zincato con finitura zincata a caldo per garantire resistenza alla corrosione. Adatta per canaline di dimensioni 400x50 mm, assicura un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, proteggendo i cavi e facilitandone il passaggio negli angoli. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente e duratura delle infrastrutture elettriche.

larghezza

400 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° zincata a caldo per canalina 400x50 mm protezione cavi impianti elettrici