Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050545
Cod. Produttore
1050545
Cod. EAN
8032887014759

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B500x100ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi con dimensioni 400x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per facilitare l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, assicura un’installazione sicura e ordinata. Ideale per applicazioni in cui è necessario deviare il percorso dei cavi mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità.

larghezza

400 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° zincata 400x100 mm per impianti elettrici