Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250556
Cod. Produttore
1250556
Cod. EAN
8032887006716

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B400X80VG
Descrizione del produttore: Scopri il coprigiunto ad angolo retto a 90 gradi, modello S5, progettato per garantire una protezione efficace e una finitura ordinata nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio con dimensioni B300X80VG assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici, il coprigiunto facilita la gestione dei cavi e contribuisce a mantenere un ambiente ordinato e sicuro. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente agli spazi angolari, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per professionisti del settore elettrico.

larghezza

300 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copri giunto angolo retto 90° modello S5 dimensioni B300X80VG per impianti elettrici