Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150556
Cod. Produttore
1150556
Cod. EAN
8032887006631

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva dis.90'B400X80VB
Descrizione del produttore: Coperchio per curva a 90 gradi, progettato per applicazioni elettriche con dimensioni di 300x80 mm. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e protezione ottimale delle installazioni. Ideale per completare e proteggere le curve nei sistemi di canalizzazione elettrica, assicurando sicurezza e affidabilità.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Coperchio curva 90° 300x80 mm per canalizzazioni elettriche resistente e protettivo