Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450556
Cod. Produttore
1450556
Cod. EAN
8032887031466

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B400X80IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina S5, realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni elettriche. Le dimensioni di 300x80 mm garantiscono un'installazione sicura e ordinata, proteggendo i cavi e facilitando la gestione degli impianti elettrici. Il design funzionale assicura una perfetta integrazione con il sistema canalizzato, offrendo affidabilità e durata nel tempo.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° canalina S5 300x80 mm protezione cavi impianti elettrici