Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050536
Cod. Produttore
1050536
Cod. EAN
8032887014674

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B400x50ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per l’installazione di impianti elettrici, permette di deviare il percorso dei cavi mantenendo un’organizzazione ordinata e sicura. Le dimensioni di 300x50 mm assicurano ampio spazio per il passaggio dei cavi, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, questa curva offre una soluzione affidabile per la protezione e il supporto delle linee elettriche.

larghezza

300 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva 90° canalina elettrica zincata 300x50 mm per impianti civili industriali