Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1750536
Cod. Produttore
1750536
Cod. EAN
8032887037659

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B400x50ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi con dimensioni 300x50 mm, ideale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire una facile connessione e protezione dei cavi. Adatta per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, offre robustezza e affidabilità nel tempo.

larghezza

300 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° 300x50 mm per impianti elettrici civili industriali