Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050544
Cod. Produttore
1050544
Cod. EAN
8032887014742

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B400x100ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi, modello S5, con dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione e la protezione di impianti elettrici, offre una soluzione robusta e affidabile per la gestione dei cavi. La sua struttura consente una facile integrazione in sistemi elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità ottimali.

larghezza

300 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° S5 300x100 mm zincata per impianti elettrici