Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750544
Cod. Produttore
1750544
Cod. EAN
8032887037727

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B400x100ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in lamiera zincata, ideale per proteggere e guidare i cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa copertura offre una soluzione affidabile per la gestione sicura dei cavi, assicurando un'installazione ordinata e protetta. Adatta a installazioni che richiedono un'angolazione precisa, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.

larghezza

300 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° lamiera zincata B300x100 protezione cavi impianti elettrici