Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050555
Cod. Produttore
1050555
Cod. EAN
8032887000417

Informazioni di prodotto

Il prodotto SX1050555 offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica con un design preciso e materiali di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla curva a 90° predefinita
  • Risparmio di tempo con dimensioni standardizzate 200x80 mm
  • Compatibilità con diversi sistemi di protezione IP e NEMA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella connessione elettrica
  • Resistenza a polvere, umidità e inquinamento
  • Conformità agli standard di sicurezza e qualità del settore
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1050555 è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e connessione. Si tratta di un elemento caratterizzato da una curva di disegno di 90 gradi con dimensioni di 200x80 millimetri, ideale per installazioni che richiedono un angolo di 90 gradi. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e resistenza alle condizioni di utilizzo più impegnative. La sua struttura robusta e il design preciso lo rendono adatto per impieghi in sistemi elettrici industriali e civili, assicurando una connessione stabile e sicura. La compatibilità con diversi sistemi di protezione IP e NEMA lo rende versatile e adatto a ambienti con elevati requisiti di protezione contro polvere, umidità e inquinamento. La sua costruzione conforme agli standard di sicurezza e qualità del settore elettrico lo rende un elemento affidabile per l'integrazione in impianti di distribuzione energetica e automazione.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva elettrica 90° 200x80 mm alta qualità protezione IP/NEMA per impianti industriali e civili

€ 13,33 x 1 pz.
(pz.)