Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750555
Cod. Produttore
1750555
Cod. EAN
8032887037802

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B300X80ZF
Descrizione del produttore: La curva a 90 gradi modello S5 è progettata per l'installazione di sistemi elettrici, garantendo una soluzione affidabile e resistente per la gestione dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Le dimensioni B200X80 favoriscono un agevole passaggio dei cavi, facilitando l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per chi cerca efficienza e robustezza nelle connessioni elettriche, mantenendo un elevato standard di performance.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva elettrica 90° S5 copertura B200x80 per impianti industriali e civili