Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250555
Cod. Produttore
1250555
Cod. EAN
8032887006709

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B300X80VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 200x80 mm, ideale per proteggere e guidare i cavi in modo sicuro e ordinato negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni.

larghezza

200 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica 200x80 mm protezione cavi impianti elettrici