Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150555
Cod. Produttore
1150555
Cod. EAN
8032887006624

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva dis.90'B300X80VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 200x80 mm, ideale per proteggere e guidare i cavi elettrici in modo ordinato e sicuro. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare le deviazioni degli impianti elettrici mantenendo un aspetto pulito e professionale. Adatta per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, assicura una protezione efficace contro polvere e urti, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° 200x80 mm per canalina elettrica protezione cavi residenziale industriale