Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450555
Cod. Produttore
1450555
Cod. EAN
8032887031459

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B300X80IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 200x80 mm, ideale per proteggere e guidare i cavi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell'installazione, facilitando la gestione ordinata dei cablaggi. Adatta per applicazioni in ambienti interni ed esterni, garantisce una protezione efficace contro polvere e urti, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° canalina elettrica 200x80 mm protezione cavi impianti interni ed esterni