Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050535
Cod. Produttore
1050535
Cod. EAN
8032887014667

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B300x50ZS
Descrizione del produttore: La copertura curva a 90 gradi S5 è realizzata in acciaio zincato, con dimensioni di 200x50 mm, ideale per la protezione e il passaggio ordinato di cavi elettrici. Questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo, assicurando un'installazione sicura e funzionale negli impianti elettrici. La finitura zincata protegge da corrosione e usura, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni difficili. La sua forma curva a 90 gradi permette di gestire efficacemente i cambi di direzione del percorso cavi, mantenendo ordine e sicurezza.

larghezza

200 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° S5 acciaio zincato 200x50 mm protezione passaggio cavi elettrici