Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1750535
Cod. Produttore
1750535
Cod. EAN
8032887037642

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B300x50ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 200x50 mm, realizzata in materiale resistente per garantire protezione e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, consente una facile installazione e manutenzione. Progettata per offrire affidabilità e funzionalità in ambienti industriali e civili.

larghezza

200 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° canalina elettrica 200x50 mm resistente uso industriale e civile