Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050543
Cod. Produttore
1050543
Cod. EAN
8032887014735

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B300x100ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione e la protezione di impianti elettrici, consente di modificare la direzione del percorso dei cavi in modo sicuro ed efficiente. Adatta per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione ordinata e protetta dei cablaggi elettrici.

larghezza

200 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva 90° canalina elettrica 200x100 mm zincata per impianti industriali e civili